デュアルプラス オーブントースターコンビプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65336697 品番FW-CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オーブントースターを使って2種類の調理が同時にできる、フッ素樹脂加工のトースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、便利なサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。調理スペースが2つあるから、同時にウインナー炒めもできちゃいます。
こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。持ち手付きで使いやすい。
ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。調理機器によっては、当製品が入らない場合がありますので、サイズをよく確かめてからお買い求め下さい。
食器洗い乾燥機ではご使用いただけません。

材質本体/アルミニウム 表面加工/フッ素樹脂塗膜加工 質量(g)70 深さ(mm)調理部分:19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14×2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする