TMM34-12HK メールロッカー(横投函型) LION (ライオン事務器) 65336935 TMM34-12HK メールロッカー(横投函型) LION (ライオン事務器) 65336935 TMM34-12HK メールロッカー(横投函型) LION (ライオン事務器) 65336935

メールロッカー(横投函型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65336935 品番 TMM34-12HK
参考基準価格(税別)¥212,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

投函口付で、郵便物などの投函、受け取りができます。投函口から入れた郵便物などを扉裏でキャッチします。書類や小物を収納できます。

質量(kg)64.3 タイプ3列4段12人用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×338×401 仕様網棚設置可能、扉裏メールポケット 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 RoHS指令(10物質対応)対応 内筒交換錠(Kタイプ) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)259×338×401
注意
※網棚は付属品ではございません。別売となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,700 / 税込 ¥11,770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする