点字パネル
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(10枚)
タイプ
ライン(誘導)
ポイント(警告)
ライン(誘導)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65359639
品番
BSW1
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途
屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)
約7
材質
合成ゴム、EVA
色
黄
タイプ
ライン(誘導)
寸法(mm)
300×300
規格
JIS T9251-2001
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※取付は接着剤(別売)をご使用ください。