BSW1 点字パネル モノタロウ 65359657 BSW1 点字パネル モノタロウ 65359657

点字パネル

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65359657 品番 BSW1
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。

総厚(mm)約7 材質合成ゴム、EVA タイプライン(誘導) 寸法(mm)300×300 規格JIS T9251-2001 用途屋内用歩行者警告マットとして
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※取付は接着剤(別売)をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65359648
2023-04-24
用途:
地下鉄のホームのエレベータ廻りの床の張替え
建設業・工事業

接着も容易で、加工も楽であった、納品も翌日着で万里で安心。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする