t236 Paperwave製品【7.1】 FLOTER 65359894

t236 Paperwave製品【7.1】 FLOTER 65359894
t236 Paperwave製品【7.1】 FLOTER 65359894
t236 Paperwave製品【7.1】 FLOTER 65359894

Paperwave製品【7.1】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(240粒)注文コード65359894品番t236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コーンスターチ等の植物性原料をベースに非常に薄い層で構成されており、容易にリサイクルが可能です。
本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化が可能です。
誤って海に流失した場合にも、海洋環境下で分解します。

用途緩衝材材質紙・バイオ素材幅(mm)100長さ(m)200寸法(mm)100×210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,950/税込2,145
沖縄地方数量1につき1,950/税込2,145
離島数量1につき1,950/税込2,145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする