CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDローディレクターチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65374147
品番
UP-1041
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
安定感のある、画期的な6本脚構造のローディレクターチェアです。
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)張り材:綿65%、ポリエステル35%
色
ホワイト
質量(g)
3300
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
200
収納寸法(mm)
550×770×厚さ120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×610