CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの 燻製器・燻製鍋
スモーキングブロック2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
65374558
品番
M-6534
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スモーキングブロックは燻製材の木材を圧縮して固めた製品です。手作りの燻製が楽しめます。木の香りを活かす粗挽き製法。2ブロックで約4時間20分。
寸法(mm)
(1ブロック):55×105
質量(g)
(1ブロック)100
材質
ヒッコリー(オニグルミの木)
仕様
燻煙時間:(1ブロック):130分
厚さ(mm)
30
種類
ヒッコリー