スモーキングブロック2個組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 65374567 品番 M-6535
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

スモーキングブロックは燻製材の木材を圧縮して固めた製品です。手作りの燻製が楽しめます。木の香りを活かす粗挽き製法。2ブロックで約4時間20分。

寸法(mm)(1ブロック):55×105 質量(g)(1ブロック)100 材質サクラの木、ブナの木、ナラの木、カエデの木 仕様燻煙時間:(1ブロック):130分 厚さ(mm)30 種類ミックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする