CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSブラックラベル ロースタイルコンフォートチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65375249
品番
UC-1831
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
3段階リクライニング機能付きロースタイルチェア。背面ポケット付きで、小物等を収納可能。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
仕様
リクライニング付
材質
脚部:金属(アルミニウム合金)、背・背部:金属(銅)表面加工=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、ひじ掛け:天然木
色
ブラック
質量(g)
5000
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×720×760・700・575
座面高さ(mm)
270
収納寸法(mm)
250×220×長さ670