CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
モンテ アルミ背付ローベンチ960
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65375267
品番
UC-1830
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
折りたためるので持ち運びに便利。焚き火に最適なロースタイルベンチ。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、ひじ掛け部:天然木
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
140(片側:70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×560×600
座面高さ(mm)
220
収納寸法(mm)
960×560×厚さ85