CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
棚モック付ラウンジチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65375294
品番
UC-1827
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
バッグが置ける棚付。チェアリングに最適なラウンジチェア。チェアリングとはアウトドア用のチェアを持って外に出て、好きな場所に置いて好きなように過ごす非常に手軽なアクティビティ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×510×800
質量(g)
2300
材質
構造部材:鋼(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
収納寸法(mm)
140×140×長さ840
座面高さ(mm)
360
耐荷重(kg)
座面:80、棚部:2
色
ブラック