ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ホワイトサムの スープ濾し・ストレーナー
ENDO18-8アミ製三角シノア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65379799
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス(sus304)
高さ(mm)
105
内寸(mm)
Φ210
柄長さ(mm)
130
網目
24メッシュ