曜日別特売
フランセサイズ ENDOベーキングシート10枚入 ホワイトサム 65381208

ENDOベーキングシート10枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(cm)38.5
幅(cm)58.5
内容量1個注文コード65381208品番フランセサイズ
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

和、洋菓子・パン・焼物の敷紙です。
焦げ付かず、剥離性が良く、仕上りがきれいです。

材質ガラス繊維にフッ素樹脂加工幅(cm)58.5長さ(cm)38.5厚さ(μm)80耐熱温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする