180×H30 ENDO18-8アルゴン六角セルクル ホワイトサム 65381524

180×H30 ENDO18-8アルゴン六角セルクル ホワイトサム 65381524
180×H30 ENDO18-8アルゴン六角セルクル ホワイトサム 65381524

ENDO18-8アルゴン六角セルクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内寸(mm)A180×B155
高さ(mm)30
内容量1個注文コード65381524品番180×H30
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)30内寸(mm)A180×B155品名・タイプセルクルリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする