ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの ヘラ・スパチュラ
ENDO18-8しゃもじ(オーバルハンドル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65381926
品番
60cm
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
握り易いオーバルハンドル。
衛生的なオールステンレス。
全長(mm)
600
ヘラサイズ(mm)
A240×B140
ハンドル径(Φmm)
40×24
質量(g)
約720
材質
18-8ステンレス(sus304)
注意
※テコとしてのご使用は、破損の原因となりますのでご注意下さい。