ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの ヘラ・スパチュラ
ENDO18-8しゃもじ(オーバルハンドル)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65381935
品番
90cm
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
握り易いオーバルハンドル。
衛生的なオールステンレス。
全長(mm)
900
ヘラサイズ(mm)
A320×B158
ハンドル径(Φmm)
40×24
質量(g)
約1100
材質
18-8ステンレス(sus304)
注意
※テコとしてのご使用は、破損の原因となりますのでご注意下さい。