曜日別特売
小 ENDOアルミローラーコートフランセ天板 ホワイトサム 65382836

ENDOアルミローラーコートフランセ天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65382836品番
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

3層コーティングで抜群の離型性。使用温度:連続-195℃~+260℃。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製です。

材質フッ素樹脂加工アルミニウム板板厚(mm)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×545×12
注意
※軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので注意が必要です。※表面処理製品(シリコン・セラミック・フッソ加工等)/空焼きの必要はありません。※直火・電子・食洗器使用不可。※急激な温度変化を与えますと天板が反りやすくなりますのでご注意ください。※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い水気を拭き取ってからご使用ください。※塗膜が傷つくと性能が著しく低下します。金属製のヘラやナイフ、タワシ等は表面を傷つけますのでご使用にならないで下さい。※酸性やアルカリ性のものには弱いのでご使用は避けてください。食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする