曜日別特売
- ENDOフッ素加工アルミピザパン ホワイトサム 65383125

ENDOフッ素加工アルミピザパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65383125品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質アルミメッキ鋼板高さ(mm)10表面処理内面フッ素樹脂加工外寸(mm)Φ255内寸(mm)Φ236
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする