ケーブル長(m)約100(最小巻き半径:40mm)対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60P色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)シールド無しプラグ金メッキケーブル太さ(mm)約Φ3.6色ブラック保証期間6カ月間付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)