ケーブル長(m)約15 (最小巻き半径:40mm)
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38)
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K/60P
色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応
プラグ金メッキ
色ブラック
保証期間6カ月
付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本
仕様CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給)
アズワン品番64-9334-92
ケーブル径(Φmm)約3.6