HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約70 (最小巻き半径:40mm) 注文コード65388296 品番DH-HDLOB70BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥219,996
この商品はケーブル長7種類から選べます 他の種類を見る

脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。

ケーブル長(m)約70 (最小巻き半径:40mm) 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)コネクタサイズ:20×10×63(配管時のコネクタサイズは11×7.8×38) 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60P 色深度4K/60P (12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4)対応 プラグ金メッキ ブラック 保証期間6カ月 付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本 仕様CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC非対応、外部電源必要(添付のUSBケーブルにて+5Vを供給) アズワン品番64-9334-96 ケーブル径(Φmm)約3.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65388296 DH-HDLOB70BK 65388208 DH-HDLOB100BK HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコム 1個 159,800 税込175,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする