200万画素WEBカメラ 1080P FullHD マイク内蔵 ブラック

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65388813 品番BSW300MBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m

付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約110 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降 対応機種Nintendo Switch(TM) 2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50 インターフェースUSB 2.0 Type-A 最大解像度1920×1080 保証期間6か月 視野角約81度 動作温湿度範囲温度:5〜40℃、湿度:5〜90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)400〜∞ 映像素子CMOSセンサー フォーカス固定 開放F値F2.0 画素数200万画素 フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。 ビデオフォーマットMJPG/YUY2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65388813
2021-09-24
用途:
複数人数でオンライン会議に参加する時
サービス業

一般的なWebカメラの画角60度より広いので、3,4人でオンライン会議に参加する際にカメラの設置位置を苦労しなくて済みました。広角のWebカメラでは120度くらいの製品が多いようですが、これだと周辺も歪んでいない自然な映像で見やすいです。
ただ、もう少し広めの画角でもいいかなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする