※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
トメロン金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65397414
品番
TKR44-1T
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
ベルト色
-
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
-
ベルト厚(mm)
-
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
-
使用荷重(kg)
-
破断荷重(kg)
-
用途
ベルトの荷締め
仕様
OHトメロン金具
材質
スチール
質量(g)
70
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
16