※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナル式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)40〜280 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400038 品番PQL280N
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。

種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 トルク調整範囲(N・m)40〜280 トルク調整範囲1目盛(Nm)2 最大トルク時の手力(N)469 有効長(mm)597 全長(mm)669.5 質量(kg)2 付属品六角棒レンチ(トルク調整用) 用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする