※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレセット形
シグナル式トルクレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
60〜420
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
65400047
品番
PQL420N
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・RoHS指令・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類
プリロック形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
トルク調整範囲(N・m)
60〜420
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
最大トルク時の手力(N)
474
有効長(mm)
885.5
全長(mm)
971.5
質量(kg)
3.4
付属品
六角棒レンチ(トルク調整用)
用途
重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応