※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリック式デジタル角度レンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)(30)40〜200 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400643 品番DWQL200N
参考基準価格(税別)¥101,100 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。
トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。
設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。
角度表示モジュール M-DW搭載。

用途回転角法締付け用 全長(mm)490 質量(kg)約1.6 有効長(mm)400 角度の測定範囲(°)0〜999、(1digit)1 トルク調整範囲1目盛(Nm)2 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)(30)40〜200 角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s〜180/sで90回転した場合) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルク調整範囲の( )数値は、スナッグトルクの可能最小設定値です。ただし、可能最小設定値の精度は保証いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする