※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATGE2CN デジタル式トルクゲージ 東日製作所 65400914 ATGE2CN デジタル式トルクゲージ 東日製作所 65400914

デジタル式トルクゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大トルク(cN・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400914 品番ATGE2CN
参考基準価格(税別)¥122,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は最大トルク・RoHS指令・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。
手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。
デジタルだから読み取り誤差無し。
精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。

測定方向左右 表示7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向 データメモリ999データ 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データ出力USB出力(USBminiB端子) 電源コイン形リチウム電池(CR2450) 連続使用時間(時間)約10(コイン電池使用時) 機能オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5〜5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF 使用温度範囲(℃)0〜40(結露不可) トルク測定範囲(cN・m)0.4〜2 トルク調整範囲1目盛(cN・m)0.002 全長(mm)120 外径(Φmm)69 質量(kg)約0.305 精度(%)±2+1digit 最小トルク(cN・m)0.4 最大トルク(cN・m)2 用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルク測定範囲の( )は、cNm と同じSI 単位のmNm に切り替えた場合の値です。
※ATGE用チャックはケースが金属(アルミ製)、チャックが金属(鉄製)が標準装備です。
※ATGEで測定を行う際、測定物をくわえ込む長さは10mm以上を確保して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする