曜日別特売
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623

DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623
DC-787 DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 Weed 65401623

DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード65401623品番DC-787
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。
・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。
・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。

用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適サイズLL全長(cm)26材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーンゲージ数13規格4×42D(EN388:2016)耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル機能耐切創、柔軟性入数(双)1アズワン品番65-2514-30
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。●※熱いものには触れないでください。

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする