DEXCUT 天然ゴム耐切創手袋 DC-797

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65401639 品番DC-797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手のひらのコーティングには柔軟性・グリップ力に優れた天然ゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水に濡れる作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

サイズM 全長(cm)24.5 材質コーティング:天然ゴム ネイビー ゲージ数13 規格2×42D(EN388:2016) 耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル 機能耐切創、グリップ力、柔軟性 入数(双)1 用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、水に触れる作業に最適 アズワン品番65-2514-40
注意
※アレルギー反応等により、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。●※刃物や鋭利なものを使用する作業には、十分注意してください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※保管する時には直射日光を避けてください。●※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。●※熱いものには触れないでください。

商品説明動画

Weed Grip Technology[特殊すべり止め加工]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65401657
2024-01-04
用途:
電気工事、作業
赤松電気 様

締め付感がなくて、着用しやすい。長期間利用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする