幼児用はさみ フィットカットカーブ トット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65404704 品番 SC-120M(34589)
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

はさみデビューに最適な、2歳から安全に使えるはさみ
1.ベルヌーイカーブ刃: 滑らず切れる & 小さな手でも開きやすい
2.樹脂ガード付き: 金属刃を覆って安心安全 刃先端もしっかりガード
3.左右対称ハンドル: 持ち方を迷わない
4.アシストバネ: 幼児が苦手な開き動作を補助
5.鈍角刃: 鋭利ではないので、ケガの不安を軽減

材質刃:ステンレス鋼、本体:PP、アシストバネ:POM 長さ(mm)119 イエロー(いぬ) 板厚(mm)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9×119 刃渡り(mm)49 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする