TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738

TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738
TC-500P(31497) 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具] 65404738

梱包用テープカッターグ リップカット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード65404738品番TC-500P(31497)
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター
梱包作業の数々のストレスを解消!
1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」
2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」
3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ
4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」
5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ
6.本体を長く使える「替刃式」

仕様本体適合【テープ芯内径(インチ)】3(約75ミリ)、【テープ】OPPテープ、クラフトテープ材質本体=45%再生樹脂(ベース=100%再生ABS)、刃=ステンレスブルー質量(g)156外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×166×76適合テープ外径(Φmm)最大125適合テープ幅(mm)最大50グリーン購入法適合
注意
※本体とテープはそれぞれ別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする