梱包用テープカッターグ リップカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65404747 品番 TC-500P(31498)
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター
梱包作業の数々のストレスを解消!
1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」
2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」
3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ
4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」
5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ
6.本体を長く使える「替刃式」

仕様本体 適合【テープ芯内径(インチ)】3(約75ミリ)、【テープ】OPPテープ、クラフトテープ 材質本体=45%再生樹脂(ベース=100%再生ABS)、刃=ステンレス ベージュ 質量(g)156 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×166×76 適合テープ外径(Φmm)最大125 適合テープ幅(mm)最大50 グリーン購入法適合
注意
※本体とテープはそれぞれ別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする