日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65404799 品番 SC-130P-J(36672)
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ
究極スリムな携帯はさみ ツイッギー
1.ほつれ糸・タグ・開封に
根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃
2.袋の開封などに使いやすい、実用的な刃渡り42mm
3.片手で簡単にロック/解除できる、スマートハンドル
4.携帯に最適なスリム設計
5.ロックをし忘れても安心の、セーフティキャップ
(ロックし忘れても、キャップをはめると自動でロック)
6.ストラップホールつき

材質本体×キャップ:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼 長さ(mm)135 メイド 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×12×10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする