シールックワイドフォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65404930 品番 CLK-2352-21
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

A4クリアホルダーが収容できるワイド幅。
中身が見える、カラフルな半透明フォルダー。
横幅235mmのワイド幅なので、市販のA4クリアホルダーがそのまま入ります。
書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくくなっています。
A4サイズのコピー用紙が約100枚※、またはA4クリアホルダーが5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能です。
四方の角が丸くて手にやさしく安心です。バッグにも入れやすく傷もつけません。
角2封筒にピッタリ収まる、丁度良いサイズ設定です。
※ファイルの適正収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しています。

ピンク サイズA4 材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明) 枚数【収容】目安/A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
確定申告の資料整理

色はわかりやすいので満足ではありますが、説明にあるような枚数は整理できません。そのような感じはしましたが、結果的には普通のものと変わらない、色付きレベルのもの。1枚でこの値段は高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする