SEL-2816-85 ポケットクリップボードA4 セキセイ 65405334

SEL-2816-85 ポケットクリップボードA4 セキセイ 65405334
SEL-2816-85 ポケットクリップボードA4 セキセイ 65405334
SEL-2816-85 ポケットクリップボードA4 セキセイ 65405334

ポケットクリップボードA4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1冊注文コード65405334品番SEL-2816-85
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適!
移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。
収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。
使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。

材質【本体】ボード:再生PP1.5mm厚【ポケット】再生PP0.3mm厚【背面ポケット留め具】マグネット寸法(mm)縦328×横38×幅16ライトパープルサイズA4-E最大収納枚数(枚)約50(クリップとじ具)、約50(裏面ポケット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする