セパルクリップインファイルW

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65405517 品番 SEL-2888-27
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

1冊でW(ダブル)の機能!
2通りの使い方ができる
クリップインファイル ダブル
A3・B4サイズの書類も収容できます。
書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。
薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。

材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS 寸法(mm)縦312×横28×幅15 ペールピンク サイズA4 枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
中身が見えなくていい

書類を挟んで持ち歩くのに中身が見えないので安心です。
2か所挟めるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする