八木庖丁店
八木庖丁店の キッチン・調理用品
八木庖丁店の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
八木庖丁店の 押し型
玉子押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65405604
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
焼きあがった玉子焼きを冷めないうちに挟んで瓢箪形にします。
懐石料理やお弁当を華やかに演出するものですが、ご家庭の
お弁当や、おもてなしの食卓を華やかに演出できます。
材質
ステンレス
サイズ
(小)短
寸法(cm)
瓢の大きさ:3.1
全長(cm)
12.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760