ワイヤレスカメラ 増設用 センサーライト付 フルHDカメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65405823 品番WSS1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1

付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 仕様【カメラセンサーライト】白色LED:全光速500lm・輝度調整:4段階(25/50/75/100%)・点灯モード:手動/モーション検知・点灯時間:OFF/1分/3分/5分、【カメラ音声機能】マイク/スピーカー内蔵 質量(g)【カメラ】約560 使用温度範囲(℃)【カメラ】-10〜50 消費電力(W)【カメラ】センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーPIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】73×222.3×73(アンテナを除く) 検知範囲距離最大:7m、角度:80° 視野角【カメラ】左右:90°/上下:50° 防塵防水性能【カメラ】IP66 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5〜ピントが合う範囲 画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 映像圧縮方式【無線】H.264 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 変調方式【無線】GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し 赤外線投光距離【カメラ】15m データレート(Mbps)【無線】6
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする