付属品取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、AC差込口:フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)約85
スイッチ×
適合規格PSE適合
コンセント個数2口
定格出力電流(A)【AC】14
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31※プラグ部除く
機能【絶縁キャップ付きプラグ】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
保証期間1年間
定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大12(1ポート最大12)
フック【壁掛け用】×
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5
ノイズフィルター×
マグネット×
USBポート数USB Aポート×3
プラグ形状【スイングプラグ】×
定格出力電流【USB】合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)