電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オーク 注文コード65407038 品番ECT-03O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレットをACアダプタを用意することなく充電可能。2ピン式差込口2個と、合計最大2.4A出力のUSB-Aポート3個が一体となったコンセント直結タイプのUSBタップです。

オーク ポート数USBAポート×3 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格出力電流(A)AC:14、USB:合計最大2.4(1ポート最大2.4) 対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 プラグ2ピン、絶縁キャップ付きプラグ:○、ほこりシャッター:○ 定格出力電力(W)AC:1400まで、USB:合計最大12(1ポート最大12) 定格出力電圧(V)AC:125、USB:DC5 差込口形状2ピン

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65407038 ECT-03O 65407029 ECT-03BK 電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×3ポート ほこりシャッター付 USBタップ エレコム 1個 2,198 税込2,418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65407056
2022-04-15
用途:
机の上の充電器
その他業種

高校で買わされたiPad、スタイラスペン、そしてデスクライトと三つのUSBアダプターが必要だったのでちょうどよかったです。
助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする