※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
チルト直角分岐装置
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65413050
品番
T-RAT-S-070-60N-B1
参考基準価格(税別)
¥932,000
販売価格(税込)
¥640,750
販売価格(税別)
¥
582,500
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。
搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。
用途
傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載
付属品
本体取付用ボルトセット(ばね座金平座金組込み六角ボルトM8×20、六角ナット×8セット、付属ドライバ:CB-016N6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、HBM-201FN(搬送面切替用)×1台
仕様
搬送可能質量:30kg(W615は20kg)
トラスコ品番
149-2477
材質
ローラ面:スチール
長さ(mm)
599
幅(mm)
599
傾斜角度(°)
7
入出力信号
NPN
ローラー径(Φmm)
50/38
速度(m/min)
60(水平搬送)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません