※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チルト直角分岐装置

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65413086 品番T-RAT-S-070-60P-C1
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます。
搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます。

用途傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載 付属品本体取付用ボルトセット(ばね座金平座金組込み六角ボルトM8×20、六角ナット×8セット、付属ドライバ:CB-016P6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、HBM-201FP(搬送面切替用)×1台 仕様搬送可能質量:30kg(W615は20kg) トラスコ品番149-2481 材質ローラ面:スチール 長さ(mm)599 幅(mm)699 傾斜角度(°)7 入出力信号PNP ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)60(水平搬送)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする