※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の モータローラー
フラット直角分岐モジュール(低速タイプ) 低速タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65414547
品番
F-RAT-NX75-F17-9070-CN
参考基準価格(税別)
¥770,800
販売価格(税込)
¥529,925
販売価格(税別)
¥
481,750
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
メンテナンス性と安全性を追求した直角分岐モジュールです。
仕分け自動化で人手不足問題を解消します。
IoT化を実現するモジュールです。
用途
品種別の仕分け・検品仕分け・出荷先別仕分けなど。
自動化による作業ミスの削減。
生産性大幅アップ。
付属品
本体取付用ネジセット(M8×20/M8六角ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016B□6(ローラ搬送用)×1台、CBK-109F□(キャリアホール搬送用)×1台、HBM-201B□(搬送面切替用)×1台
トラスコ品番
160-7312
材質
ローラ面:スチール、キャリアホール面:ウレタン
長さ(mm)
895
幅(mm)
695
入出力信号
NPN入出力
ローラー径(Φmm)
48.6/38
ドライバタイプ
スタンダード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません