SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
節水コア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65415815
品番
PV72-241
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%)
パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途
パイプに取り付けて節水
幅(mm)
15
高さ(mm)
8
質量(g)
9
奥行(mm)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
16
注意
※逆止弁の付いていない混合栓や寒冷地仕様の混合栓に取り付けないでください。逆流するおそれがあります。
※本製品を取り付けると吐水量が減るため瞬間式給湯器の場合、着火不良をおこす場合があります。