SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水栓・蛇口
散水用ホーム水栓
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65415885
品番
Y126V-13
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
用途
散水用の水栓として
幅(mm)
117
高さ(mm)
130
質量(g)
400
奥行(mm)
46
呼び
13
配管ネジ径
接続部:G1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。