SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水栓・蛇口
散水用ホーム水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65415894
品番
Y126K-13
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パイプ角度90度で真下に吐水するタイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
配管接続部ネジ径:PJ1/2
用途
散水用の水栓として
幅(mm)
117
高さ(mm)
130
質量(g)
400
奥行(mm)
46
呼び
13
配管ネジ径
接続部:G1/2
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が
予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を
選定してください。
※寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に
配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。