SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水・かん水資材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 散水栓・蛇口
散水栓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65415903
品番
Y806V-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。
用途
散水用の水栓として
幅(mm)
85
高さ(mm)
90
質量(g)
300
奥行(mm)
46
呼び
13
配管ネジ径
接続部:G1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。