散水栓

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415919 品番Y806K-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。

用途散水用の水栓として 幅(mm)85 高さ(mm)90 質量(g)300 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が
予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具
を選定してください。
※寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に
配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65415919
2022-12-28
用途:
自宅庭散水栓用

自宅庭の散水ホースのオスカプラーが劣化破損したのを機に、蛇口ごとコチラの物に交換しました。
散水ホースのメスカプラーが直付け出来るので見映えも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする