散水用二口横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415937 品番F126K-13
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への
水ためができる便利な二口タイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと
蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。

用途散水用の水栓として 幅(mm)123 高さ(mm)133 質量(g)700 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
注意
※寒冷地(凍結が予想される地域)用の商品です。
凍結が予想される地域には、寒冷地用の器具をご使用ください。
主に寒冷地域での使用が一般的ですが、その他の地域で、凍結が
予想される場合は、凍結による破損を防ぐため、寒冷地用の器具を
選定してください。
※寒冷地での凍結を防止するため、夜間または長期間使用しない時に
配管内、水栓内の水抜きをする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする