散水用二口ホーム水栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415946 品番F136V-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、
もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。
吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。

用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする